Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2120 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 17 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 8 A
Tensione di rete: 200...480 V
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 25 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 211 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...440 V
Tensione di rete: 400...480 V
Numero di fasi d'entrata: 3
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Corrente di uscita nominale I2N: 6 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Grado di protezione (IP): IP20
Corrente di uscita nominale I2N: 208 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 17.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 230...230 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 120...120 V
Corrente di uscita nominale I2N: 260 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 480...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 43 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 320 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V