pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU20M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 2KW - LXM28AU20M3X

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28AU20M3X LXM28 CAN IO 3PH 230V 2KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 220...220 V

  • Max. frequenza d'uscita - 8 Hz

  • Corrente di uscita nominale I2N - 12 A

  • Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 2 kW

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4482 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480711824

Codice prodotto

SNRLXM28AU20M3X

Cod. produttore

LXM28AU20M3X

Produttore

SNR

Tensione di rete:

220...220 V

Max. frequenza d'uscita:

8 Hz

Corrente di uscita nominale I2N:

12 A

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:

2 kW

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

sì

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

6

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

3

Tensione d'uscita massima:

240 V

Protocollo di supporto per CAN:

sì

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

3

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:

2 kW

Numero di uscite analogiche:

1

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:

5 %

Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:

10 %

Impiego ammesso in ambito industriale:

sì

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

170 mm

Profondità:

184 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

62 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

sì

Tipo di convertitore:

Invertitore diretto

Il servoazionamento di movimento dispone di filtro EMC, CANopen integrato, CAN motion interfaccia display a 7 segmenti con 5 pulsanti. È un servoazionamento per il movimento con una tensione di alimentazione nominale di 220 V (trifase), una corrente di uscita di 12 A, una potenza nominale di 2 kW e una potenza continua di 2000 W. È dotato di morsetti a molla per il collegamento elettrico e connettori RJ45 (CN4) per il movimento CANopen/CAN. Esiste un isolamento elettrico tra l'alimentazione e il controllo. Offre interfacce di comunicazione CANopen e CAN e interfaccia fisica RS485 per slave di linea seriale Modbus. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 62 mm (larghezza) x 184 mm (profondità) x 170 mm (altezza). Pesa 1.7 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questo prodotto è certificato da CE, CSA e CULus. È conforme alle norme EN/IEC 61800-5-1. Questo prodotto è compatibile con il servomotore BCH2 (130 mm, stack) a 2000W e il servomotore BCH2 (100 mm, stack 2 stack) a 2000W. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC