Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2168 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 585 A
Max. frequenza d'uscita: 100 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 38 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7.7 A
Max. frequenza d'uscita: 650 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 13 A
Max. frequenza d'uscita: 60 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 525...600 V
Grado di protezione (IP): IP20
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Corrente di uscita nominale I2N: 75 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 3.6 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 23 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Corrente di uscita nominale I2N: 110 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 142 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Corrente di uscita nominale I2N: 110 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.2 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V