SIEMENS - SIE6SL32230DE355BA0 SINAMICS PM230-IP55-FSF-B-400V 55KW - 6SL32230DE355BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 110 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 55 kW
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26.916 Kg CO₂-eq
EAN
4019169458474
Codice prodotto
SIE6SL32230DE355BA0
Cod. produttore
6SL32230DE355BA0
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
550 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
110 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
55 kW
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di fasi d'entrata:
3
Con elemento di comando:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Tensione d'uscita massima:
400 V
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
45 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
915 mm
Profondità:
416 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
410 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
no
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Filtro classe B
- Grado di protezione IP55/UL tipo 12
- Tensione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %
- Frequenza: 47 ... 63 Hz
- Potenza bassa sovraccarico: 55 kW a 110% per 60s, 100% per 240s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C (LO)
- Dimensioni: 915 x 410 x 416 mm (AxLxP)
- FSF senza Control Unit e pannello di comando
- Approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2
- Olivela a condizioni ambientali fino a 60 gradi, ideale per ambienti ostili.
- Genera reazioni di rete molto contenute, riducendo la necessità di accorgimenti supplementari.
- Piccole perdite di potenza apparente garantiscono efficienza energetica.
- Conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete migliora l'affidabilità.
- Disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico in diverse gamme di potenza.
- Accessoristandard inclusi per un'installazione semplificata
Sinamics G120P Power Module PM230
Il Power Module SINAMICS G120P PM230 è progettato per condizioni ambientali avverse, garantendo prestazioni efficienti e una protezione elevata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS