SIEMENS - SIE6AG12101PE182UL1 SIPLUS G120 PM240-2 FSA 3KW - 6AG12101PE182UL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Max. frequenza d'uscita - 650 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 7.7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale - 3 kW
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1853 Kg CO₂-eq
EAN
4047618052508
Codice prodotto
SIE6AG12101PE182UL1
Cod. produttore
6AG12101PE182UL1
Produttore
SIE
Tensione di rete:
380...480 V
Max. frequenza d'uscita:
650 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
7.7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
3 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi d'entrata:
3
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Numero di fasi d'uscita:
3
Protocollo di supporto per CAN:
no
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
2.2 kW
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
-10 %
Impiego ammesso in ambito industriale:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Altezza:
196 mm
Profondità:
165 mm
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Larghezza:
73 mm
Protocollo di supporto per KNX:
no
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Con collegamento PC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Con interfaccia ottica:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Tipo di convertitore:
Inverter a tensione impressa
- Basato su 6SL3210-1PE18-0UL1
- Temperatura operativa: -20…+50°C
- Chopper di frenatura integrato
- Alimentazione: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 %, 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 2,2 kW al 200% per 3s, 150% per 57s, 100% per 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 3 kW al 150% per 3s, 110% per 57s, 100% per 240s
- Dimensioni: 196x 73x 165 (AxLaxP)
- Forma costruttiva FSA
- Grado diprotezione: IP20
- Pannello di comando omologato dalla versione FW CU V4.7 HF8
- Protezione dei componenti di automazione da condizioni ambientali gravose grazie al Conformal Coating.
- Maggiore affidabilità operativa in presenza di gas nocivi, condensa, gelo o sostanze attive.
- Affidabilità e sicurezza dell'investimento in automazione.
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSA-U-400V 3kW
Il SIPLUS G120 PM240-2 è un inverter di alta qualità progettato per l'automazione industriale, dotato di Conformal Coating per proteggere i componenti in ambienti difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS