Convertitore di frequenza
I convertitori di frequenza rappresentano una soluzione fondamentale per il controllo della velocità dei motori e l'ottimizzazione dell'efficienza energetica in una vasta gamma di applicazioni. Con una tensione nominale fino a 1 kV, questi dispositivi sono progettati per adattarsi alle esigenze specifiche del settore industriale e commerciale, offrendo prestazioni affidabili e precisione operativa. Investire in un convertitore di frequenza significa migliorare non solo la produttività, ma anche la sostenibilità energetica delle vostre operazioni.
2166 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 6.8 A
Max. frequenza d'uscita: 200000 Hz
Tensione di rete: 100...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 12 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
Corrente di uscita nominale I2N: 2.5 A
Max. frequenza d'uscita: 200000 Hz
Tensione di rete: 100...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.5 A
Max. frequenza d'uscita: 599 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 6 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 115...230 V
Corrente di uscita nominale I2N: 19.8 A
Max. frequenza d'uscita: 8 Hz
Tensione di rete: 220...220 V
- copia
- copia
Max. frequenza d'uscita: 50 Hz
Tensione di rete: 208...277 V
Grado di protezione (IP): IP54
Protocollo di supporto perPROFIBUS: no
Grado di protezione (IP): IP20
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale: no
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 10.5 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 7 A
Tensione di rete: 200...480 V
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale: 1.2 kW