pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG12460BA222FA0 SIPLUS G120 CU250S-2 PN - 6AG12460BA222FA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG12460BA222FA0 SIPLUS G120 CU250S-2 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale - no

  • Protocollo di supporto per Modbus - no

  • Supporta il protocollo per profinet IO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618106546

Codice prodotto

SIE6AG12460BA222FA0

Cod. produttore

6AG12460BA222FA0

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di ingressi digitali:

11

Protocollo di supporto per TCP/IP:

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di ingressi analogici:

2

Numero di uscite analogiche:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

Impiego ammesso in ambito industriale:

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

Altezza:

199 mm

Profondità:

63 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

73 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

1

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

1

Numero di interfacce HW parallele:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

    SIPLUS G120 CU250S-2 PN

    Il SIPLUS G120 CU250S-2 PN è progettato per offrire una regolazione vettoriale di posizionamento semplice con un supporto integrato per PROFINET, rendendo gli impianti di automazione più robusti e adattabili.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 6SL3246-0BA22-1FA0
    • Temperatura operativa: -20…+50°C
    • PROFINET integrato con supporto per regolazione vettoriale
    • Funzionalità estese sotto licenza EPos
    • 4 DI/DO configurabili, 6 DI (3 F-DI), 5 DI, 3 DO (1 F-DO)
    • 2 AI, 2 AO
    • Safety Integrated: STO, SBC, SS1
    • Interfaccia trasduttore: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI resolver/HTL tramite morsetti
    • Grado di protezione: IP20

    Vantaggi per il cliente:

    • Robustezza in condizioni ambientali gravose grazie alle varianti SIPLUS extreme.
    • Protezione contro sostanze attive biologicamente, chimicamente e meccanicamente.
    • Facilità di configurazione e adattabilità del sistema di automazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS