Morsetti
1329 prodotti
Diametro del conduttore: 11...11 mm
Sezione del filo: 10...35 mm²
Numero di fili: 1...3
Tensione nominale: 450 V
numero di punti terminali (lato installazione): 2
Corrente nominale: 32 A
Colore: Neutro
numero di punti terminali (lato installazione): 3
Corrente nominale: 24 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...35 mm²
Numero di poli: 2
Colore: Altro
numero di punti terminali (lato installazione): 10
Corrente nominale: 41 A
Colore: Bianco
Tensione nominale: 500 V
numero di punti terminali (lato installazione): 4
Corrente nominale In: 101 A
Tipo di montaggio: Montaggio diretto
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...16 mm²
Sezione del filo: 16...16 mm²
Sezione del filo: 2...10 mm²
Sezione del filo: 16...35 mm²
Numero di fili: 26...26