pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLTBOX060 STECCA MORSETTI ISOLATI 10 POLI 6 MM2 - TBOX060

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di punti terminali (lato installazione) - 10

  • Corrente nominale - 41 A

  • Colore - Altro

  • Tensione nominale - 500 V

  • sezione nominale (lato di installazione) - 6...6 mm²

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8058774260986

Codice prodotto

ETLTBOX060

Cod. produttore

TBOX060

Produttore

ETL

numero di punti terminali (lato installazione):

10

Corrente nominale:

41 A

Colore:

Altro

Tensione nominale:

500 V

sezione nominale (lato di installazione):

6...6 mm²

Adatto per conduttore flessibile:

sì

Diametro del cavo:

1...5.3 mm

Sezione conduttore rigida (uni-/multifilare):

6...6 mm²

Adatto per conduttore a più fili:

sì

Sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità:

6...6 mm²

Adatto per conduttori massicci:

sì

Trasparente:

sì

Morsetto volante isolato a cappuccio per connessioni di cavi bassa tensione all?interno di scatole di derivazione o per connessioni volanti (ad es. apparecchi di illuminazione, controsoffitti) in ambito civile e residenziale