Power Distribution
10000 prodotti
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 300 mm
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 800 A
Tipologia: Altro
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 24
Corrente nominale permanente Iu: 400 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 40 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 75 mm
Larghezza: 300 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4