pagina iniziale

SATI ITALIA SPA - SAT1611034 S2 PASSER.FILO 300X75 ZE - 1611034

SATI ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - Forma a U

  • Materiale - Acciaio

  • Tipologia - Connettore fornito

Confezione

  • 3 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20.915 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8032887058869

Codice prodotto

SAT1611034

Cod. produttore

1611034

Produttore

SAT

Larghezza:

300 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

Forma a U

Materiale:

Acciaio

Tipologia:

Connettore fornito

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Altro

Parete divisoria integrata:

Senza

Colore:

Zinco

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipo di connessione:

Avvitato

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

1.718 kg/m

Lunghezza di lavoro:

3000 mm

Diametro cavo longitudinale:

4.4 mm

Diametro cavo trasversale:

4.4 mm

Distanze di supporto possibili:

0.5...3 m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

450 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

250 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m:

175 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m:

125 N/m

Conforme alla norma CEI EN 61537. Maglia di base 100x50 mm in barre da 3m. Altezza esterna 75 mm.

SATI ITALIA SPA

Un prodotto SATI ITALIA SPA

Scopri la serie SATI ITALIA SPA