Power Distribution
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Pieghevole
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Blu
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14.1 mm
Corrente nominale permanente Iu: 630 A
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 250...630 A
Numero di poli: 4
Tensione nominale: 230...400 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Tipologia: Staffa di montaggio
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio: Parete/soffitto/sospensione
Tipo di chiusura terminale: Retrazione a freddo
Adatto ad uso esterno: no
Adatta per uso interno: sì
Tensione nominale: 400...400 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente nominale: 63 A
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A