Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA
Numero di poli: 4
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 4 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 32 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...440 V
Max. ritardo all'eccitazione: 4000 ms
Corrente di guasto nominale: 0.03...30 A
Colore: Blu
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 21.4 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Altezza: 55 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 150 mm
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 16 A