SIEMENS - SIE5SY63047 INT MT 3P C4 ICN 6KA ICU 30KA - 5SY63047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 4 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
4001869246949
Codice prodotto
SIE5SY63047
Cod. produttore
5SY63047
Produttore
SIE
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
4 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Conduttore neutro a connessione:
no
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
6 kA
Numero moduli DIN:
3
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Profondità di incasso:
70 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
30 kA
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Tensione di isolamento nominale Ui:
440 V
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
30 kA
Frequenza:
50...50 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4000 kV
Montaggio a incasso:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.75...35 mm²
Classe di limitazione energetica:
3
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...35 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Antideflagrante:
no
Potenza dissipata:
3.9 W
- Tensione nominale: 400V
- Corrente di interruzione: 6kA
- Posizioni: 3 poli
- Tipo: C
- Corrente nominale: 4A
- Dimensioni: P=70mm
- Montaggio: senza attrezzi con cursore doppio
- Combinazione di conduttori: qualsiasi, grazie al morsetto a doppia camera
- Cablaggio dell'alimentazione: semplice mediante sbarra collettrice posteriore
- Varianti disponibili: 1, 2, 3, 4 poli, 1 polo +N e 3 poli +N
- Accessori: utilizzabili uniformemente per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY
- Protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi.
- Facilità di installazione e rimozione senza attrezzi.
- Flessibilità nelle configurazioni di cablaggio.
- Uniformità degli accessori per una maggiore interoperabilità.
- Sicurezza garantita con gli apparecchi di protezione SENTRON.
Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 3 poli, C, 4A, P=70mm
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SY per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS