pagina iniziale

Power Distribution

Iniziamo con una vasta gamma di prodotti per la distribuzione di energia destinati esclusivamente ai professionisti. Questi includono Tubi pieghevoli medi, Interruttori Automatici, Blocchi differenziali e Tubi corrugati pieghevoli autoestinguenti. Questi componenti garantiscono la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, siano essi in un ambiente industriale, commerciale o domestico.ABB SPA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, GEWISS, EATON e SCAME PARRE S.P.A. sono solo alcuni dei marchi di alta qualità che offrono questi prodotti. Con una vasta gamma di opzioni, queste aziende forniscono soluzioni robuste ed efficienti per una varietà di applicazioni di distribuzione di energia. La loro offerta copre una vasta gamma di esigenze, garantendo sempre massima sicurezza e affidabilità.Per concludere, la distribuzione di energia è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema elettrico. La scelta dei componenti giusti può fare la differenza tra un sistema efficiente e sicuro e uno che non lo è. Questi prodotti di alta qualità soddisfano le esigenze dei professionisti più esigenti, fornendo strumenti efficaci per gestire e distribuire l'energia in modo sicuro e affidabile. Non compromettete sulla qualità quando si tratta di distribuzione di energia - la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti potrebbe dipendere da essa.

10000 prodotti

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 3

  • LEGRAND
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Chiuso:

    • Materiale: Acciaio

    • Adatto per diametro tubo: 32...32 mm

  • BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 128...160 A

    • Corrente nominale permanente Iu: 160 A

    • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 20-25 V (50+60 Hz) viola

    • Numero di poli: 2

  • SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

    • Esecuzione come interruttore principale:

    • Esecuzione come interruttore di sicurezza:

  • OBO BETTERMANN
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Altezza: 105 mm

    • Forma del profilo: Forma a U

    • Larghezza: 150 mm

  • LEGRAND
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Lunghezza: 362 mm

    • Altezza: 82 mm

    • Larghezza: 68 mm

  • FEMI-CZ SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Lunghezza: 150 mm

    • Altezza: 130 mm

    • Larghezza: 50 mm

  • SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di montaggio: Incassato

    • Numero di file: 3

    • Numero moduli DIN: 36

  • BREMAS ERSCE
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale permanente Iu: 32 A

    • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW

    • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC: 800 V

  • BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipo di copertura: Senza

    • Tipo di montaggio: Montaggio a pavimento

    • Tipo di porta: Senza

  • SCHNEIDER ELECTRIC
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Forma: Rettangolare

    • Lunghezza: 105 mm

    • Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto

  • EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tensione di azionamento nominale: 20.4...26.4 V

    • Tensione d'esercizio nominale: 440...440 V

    • Corrente d'esercizio nominale: 25 A

  • ILME
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tipo di montaggio: A parete

    • Numero di poli: 4

  • BTICINO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 100...125 A

    • Corrente nominale permanente Iu: 125 A

    • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 16 kA