ILME - ILMPEW 1664 PP PR.PARETE 380V 16A 4P - PEW 1664 PP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
30 Kg CO₂-eq
EAN
8015747072823
Codice prodotto
ILMPEW 1664 PP
Cod. produttore
PEW 1664 PP
Produttore
ILM
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
6 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Rosso
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no