SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30312T RESI9 MP MOSTRINA 3R 12M PORTA TRASL. - MIP30312T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 36
Esecuzione coperchio - Chiuso
Coperchio/porta trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Mini Pragma
EAN
3606480150241
Codice prodotto
SNRMIP30312T
Cod. produttore
MIP30312T
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
36
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
80 mm
Barra DIN:
sì
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
225 mm
Larghezza:
294 mm
Profondità:
98 mm



