BTICINO - BTI93890Q MAS LDX 400 - ARMADIO 850X1800 - 93890Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio a pavimento
Tipo di copertura - Senza
Tipo di porta - Senza
Corrente nominale (In) - 400 A
Altezza - 1800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
419 kg CO₂eq
EAN
8012199682563
Codice prodotto
BTI93890Q
Cod. produttore
93890Q
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Corrente nominale (In):
400 A
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
850 mm
Profondità:
175 mm
Spessore materiale scatola:
1.5 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere



