pagina iniziale

Power Distribution

Iniziamo con una vasta gamma di prodotti per la distribuzione di energia destinati esclusivamente ai professionisti. Questi includono Tubi pieghevoli medi, Interruttori Automatici, Blocchi differenziali e Tubi corrugati pieghevoli autoestinguenti. Questi componenti garantiscono la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, siano essi in un ambiente industriale, commerciale o domestico.ABB SPA, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, GEWISS, EATON e SCAME PARRE S.P.A. sono solo alcuni dei marchi di alta qualità che offrono questi prodotti. Con una vasta gamma di opzioni, queste aziende forniscono soluzioni robuste ed efficienti per una varietà di applicazioni di distribuzione di energia. La loro offerta copre una vasta gamma di esigenze, garantendo sempre massima sicurezza e affidabilità.Per concludere, la distribuzione di energia è un aspetto fondamentale di qualsiasi sistema elettrico. La scelta dei componenti giusti può fare la differenza tra un sistema efficiente e sicuro e uno che non lo è. Questi prodotti di alta qualità soddisfano le esigenze dei professionisti più esigenti, fornendo strumenti efficaci per gestire e distribuire l'energia in modo sicuro e affidabile. Non compromettete sulla qualità quando si tratta di distribuzione di energia - la vostra sicurezza e quella dei vostri clienti potrebbe dipendere da essa.

10000 prodotti

  • SATI ITALIA SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Spessore del materiale: 0.8 mm

    • Altezza: 80 mm

    • Larghezza: 200 mm

  • LOVATO
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

    • Esecuzione come interruttore principale:

    • Esecuzione come interruttore di sicurezza: no

  • LEGRAND
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Lunghezza: 162 mm

    • Altezza: 180 mm

    • Larghezza: 46 mm

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 5

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • HAGER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Porta interna

    • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no

    • Esecuzione come porta di visione: no

  • HAGER BOCCHIOTTI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Forma: Quadrato

    • Attrezzatura: Senza

    • Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto

  • FRER SRL
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale secondaria: 5 A

    • Corrente nominale primaria In: 250 A

    • Tipologia: Trasformatore di corrente

  • SIEMENS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Corrente nominale permanente Iu: 160 A

    • Tensione nominale: 690...690 V

    • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA

  • EATON
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Tipologia: Porta a battente

    • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore: no

    • Esecuzione come porta di visione:

  • HAGER
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Max. corrente nominale: 630 A

  • SCAME PARRE SPA
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu

    • Numero di poli: 4

  • PALAZZOLI
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 16 A

    • Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso

    • Numero di poli: 4

  • GEWISS
    Classificazione green
    • copia
    • copia
    • Intensità di corrente IEC: 32 A

    • Tensione nominale: 200...250 V

    • Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu