HAGER - HAGUC826 DUE SUPP INCLINATI 400-630A SIS QUADRO - UC826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. corrente nominale - 630 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3250616138261
Codice prodotto
HAGUC826
Cod. produttore
UC826
Produttore
HBO
Max. corrente nominale:
630 A
Supporto per barre verticali inclinate a 4 poli, compatibile con i quadri di tipo 4, 5 ed evo. Consente la realizzazione efficiente di sistemi con barre secondarie, gestendo correnti nominali da 250 fino a 630 A. La sua struttura assicura una protezione ottimale, supportando correnti di corto circuito massime fino a 17,5 kA. La flessibilità è garantita dalla possibilità di alloggiare barre in rame con spessori da 5 a 10 mm.
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


