Power Distribution
10000 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 150 mm
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Sul lato esterno
Materiale: Plastica
Altezza: 60 mm
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 3
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 100 mm
Colore: Viola
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 4
Colore: Marrone
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18.3 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente nominale: 63 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 2
Colore: Marrone
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Tipologia: Rigido
Diametro esterno: 32 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
















![GEWISS - GEWGWD4224 INT.DIFF.PURO 4P 63A A[IR]/0,3 4M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4224.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466827982AFC29E&ts=1781095352981&type=small)