Power Distribution
10000 prodotti
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 50 A
Tipologia: Trasformatore di corrente
Accessorio: sì
Adatto per: CEE 32 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Distanza delle guide: 120 mm
Numero di poli: 1
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Funzione: Interruttore a distanza
Tensione nominale: 24 V
Numero moduli DIN: 1
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 650 mm
Tipo di montaggio: A parete
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 30°
Adatto per armadi di larghezza: 400 mm
Adatto come parete laterale: no
Adatto come parete posteriore: sì
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 3
Numero moduli DIN: 18
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67