Power Distribution
10000 prodotti
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 80 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Colore: Altro
Tipologia: Porta di scomparto
Materiale: Vetro
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Chiuso: sì
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Amperometro: sì
Wattmetro: sì
Voltmetro: sì
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 200 mm
Altezza: 130 mm
Tipologia: Morsetto
Altezza: 20 mm
Larghezza: 450 mm