Utensili elettrici e accessori
5514 prodotti
Adatto per legno: sì
Diametro punta di centraggio: 8 mm
Adatto per cartongesso: sì
Adatto per vetro: no
Adatto per ghisa: no
Diametro punta: 6 mm
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 22 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Numero di giri a vuoto: 0...1100 1/min
Potenza nominale assorbita: 850 W
Energia max. per singolo colpo: 3 J
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1600 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 1.5 Ah
Peso con pacco accumulatore: 1.8 kg