pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13VEYWSZ SEGHETTO FRONTALE BL - CR13VEYWSZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIACR13VEYWSZ SEGHETTO FRONTALE BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 1100 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corsa - 32 mm

  • Numero di corse a vuoto - 0...3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376325085

Codice prodotto

HIACR13VEYWSZ

Cod. produttore

CR13VEYWSZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

1100 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corsa:

32 mm

Numero di corse a vuoto:

0...3000 1/min

Profondità di taglio nel legno:

300 mm

Profondità di taglio nella lamiera d'acciaio (400 n/Mm²):

130 mm

Lunghezza:

490 mm

Larghezza:

101 mm

Altezza:

190 mm

Peso:

3.9 kg

Seghetto alternativo frontale a filo leggero, ma molto performante come potenza e velocità grazie al motore brushless. Macchina UVP perché dotato di un sofisticato sistema antivibrante a doppio contrappeso rotante. - Potente motore AC brushless - Il più leggero della sua classe - Ergonomico e molto comodo da utilizzare - Sistema di taglio orbitale - Livello di vibrazioni molto ridotto grazie al dispositivo originale con doppio contrappeso rotante - 5 velocità digitali selezionabili in accordo alla tipologia di lavoro da effettuare - Scatola ingranaggi completamente in robusto duralluminio - Comodo aggancio in fase di inutilizzo - Comodo selettore taglio diritto/orbitale - Sistema di cambio lama senza utensili - Sistema di regolazione base di appoggio senza utensili - Nuova lama curva in dotazione standard - Nuova valigetta compatta