Utensili elettrici e accessori
5514 prodotti
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 5 Ah
Peso con pacco accumulatore: 2.1 kg
Tensione nominale: 12 V
Coppia di rotazione max.: 115 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 0
Adatto per plastica: sì
Lunghezza totale: 150 mm
Adatto per metalli non ferrosi: sì
Numero di giri a vuoto: 0...1500 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Energia max. per singolo colpo: 2.4 J
Portautensili: M14
Potenza nominale assorbita: 1200 W
Velocità di rotazione al minimo, marcia 1: 150...300 1/min