Utensili elettrici e accessori
5515 prodotti
Lunghezza: 22 mm
Adatto per: Calcestruzzo
Diametro: 6 mm
Portautensili: Registrazione SDS plus
Potenza nominale assorbita: 900 W
Energia max. per singolo colpo: 4.2 J
Rivestimento: Metallo duro
Sistema di registrazione: Asse a innesto cilindrico
Diametro punta: 16.5 mm
Lunghezza di taglio: 125 mm
Diametro min. del foro: 40 mm
Diametro max. del foro: 50 mm
Profondità di lavoro: 24 mm
Dimensione nominale: 19 mm
Diametro punta di centraggio: 6 mm
Potenza nominale assorbita: 2000 W
Regolazione del flusso d'aria: Stadi
Con regolazione della temperatura: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 14 mm
Adatto per calcestruzzo: sì