Utensili elettrici e accessori
5515 prodotti
Larghezza della piastra abrasiva: 114 mm
Potenza nominale assorbita: 300 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 228 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Peso: 250 g
Potenza nominale: 50 W
Temperatura max. della punta per saldare: 380 °C
Numero di giri a vuoto: 6600...6600 1/min
Potenza nominale assorbita: 2400 W
Diametro max. del disco: 230 mm
Diametro del piano oscillante 1: 3.2 mm
Diametro del disco di rettifica: 125 mm
Potenza nominale assorbita: 230 W
Corsa: 32 mm
Numero di corse a vuoto: 0...3000 1/min
Potenza nominale assorbita: 1150 W
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 16 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì