HIKOKI POWER TOOLS - HIACC14SFWAZ TRONCATRICE VELOCE 2.000W D.355MM - CC14SFWAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 2000 W
Diametro della lama per sega - 355 mm
Peso - 16.5 kg
Tensione - 230 V
Frequenza - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
4966376281404
Codice prodotto
HIACC14SFWAZ
Cod. produttore
CC14SFWAZ
Produttore
HIA
Potenza nominale assorbita:
2000 W
Diametro della lama per sega:
355 mm
Peso:
16.5 kg
Tensione:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero di giri a vuoto:
3800 1/min
Foro della lama per sega:
25.4 mm
Regolazione dell'inclinazione a destra:
45 °
Lunghezza:
603 mm
Larghezza:
318 mm
Altezza:
603 mm


