Utensili elettrici e accessori
5251 prodotti
Tensione nominale: 18 V
Capacità dell'accumulatore: 2 Ah
Apertura mandrino: 13...13 mm
Sistema di registrazione: Asse a innesto
Sega a tazza: sì
Diametro: 60 mm
- copia
- copia
Potenza nominale assorbita: 1900 W
Profondità di taglio (90°): 65 mm
Diametro della lama per sega: 190 mm
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo trasmissione: Diretto
Pressione max.: 8.27 bar
Grado di protezione (IP): IP44
Numero di giri a vuoto: 0...1500 1/min
Potenza nominale assorbita: 800 W
Energia max. per singolo colpo: 2.4 J
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cavo della telecamera
Tensione nominale: 36 V
Coppia di rotazione max.: 1100 Nm
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione: 0