MILWAUKEE - AEG - COP4933459637 C18 PCG310C-0B - 4933459637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 18 V
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione - 0
Con caricatore - no
Peso con pacco accumulatore - 2.3 kg
Pressione a contatto - 4500 N
Confezione
1 PZ
EAN
4058546028091
Codice prodotto
COP4933459637
Cod. produttore
4933459637
Produttore
COP
Tensione nominale:
18 V
Numero delle batterie ricaricabili in dotazione:
0
Con caricatore:
no
Peso con pacco accumulatore:
2.3 kg
Pressione a contatto:
4500 N
Fino a 4500 N di potenza. 40% in più rispetto al modello precedente


