Utensili elettrici e accessori
5502 prodotti
Profondità di taglio: 38 mm
Adatto per legno: sì
Diametro: 89 mm
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Forma a bulino
Potenza nominale: 40 W
Tensione: 230 V
Forma della punta per saldare: Appuntito
Potenza nominale: 130 W
Peso: 250 g
Potenza nominale: 50 W
Temperatura max. della punta per saldare: 380 °C
Tensione nominale: 230...230 V
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 30 mm
Lunghezza di taglio: 400 mm
Larghezza della piastra abrasiva: 100 mm
Potenza nominale assorbita: 200 W
Lunghezza della piastra abrasiva: 110 mm
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 28 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 38 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Corsa: 32 mm
Numero di corse a vuoto: 0...3000 1/min
Potenza nominale assorbita: 1150 W
Sistema di registrazione: SDS-max
Diametro punta: 20 mm
Adatto per calcestruzzo: sì
Sistema di registrazione: SDS-plus
Diametro punta: 8 mm
Adatto per calcestruzzo: sì