FISCHER ITALIA - FIS00504280 SDS PLUS I M-HOHL 22/250 - 00504280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza di taglio - 22 mm
Lunghezza totale - 250 mm
Portautensili - Registrazione SDS plus
Confezione
1 PZ
EAN
4048962062106
Codice prodotto
FIS00504280
Cod. produttore
00504280
Produttore
FIS
Tipologia:
Altro
Larghezza di taglio:
22 mm
Lunghezza totale:
250 mm
Portautensili:
Registrazione SDS plus
Scalpello Scalpello ad alte prestazioni con attacco SDS Plus e SDS Max Vantaggi: Gli attacchi SDS Plus e SDS Max consentono agli scalpelli di essere utilizzati sui martelli perforatori professionali e garantiscono un sicuro ed efficace trasferimento della forza. L'utilizzo di acciaio indurito di alta qualità con protezione superficiale aumenta la durata degli utensili. L'alta resistenza alle oscillazioni consente un alto comfort di lavoro e contribuisce al raggiungimento dirisultati ottimali. Applicazioni: Adatti per creare fori, svasature e scanalature in: Calcestruzzo Muratura Pietra naturale Idonei anche per la rimozione di piastrelle Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 250; Tipo: Sgorbia; Larghezza - B - [mm]: 22; Riferimenti: EAN: 4048962062106 Codice fischer: 504280


