Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Valore finale dell'intervallo di misura tensione: 600 V
Valore iniziale intervallo di misura tensione: 0 V
Frequenza della tensione nominale: 50 Hz
Larghezza del sensore: 12 mm
Lunghezza del sensore: 53 mm
Diametro del sensore: 12 mm
Altezza del sensore: 0 mm
Larghezza del sensore: 0 mm
Lunghezza del sensore: 62 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Lunghezza del sensore: 88.5 mm
Diametro del sensore: 18 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 7 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)