TURCK BANNER SRL - TUK1536100 NI8-M18-LIU - 1536100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047101072594
Codice prodotto
TUK1536100
Cod. produttore
1536100
Produttore
TUK
Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 5 mm, Cable length 2 m, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Cable connection


