Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 2
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Lunghezza del cavo: 3 m
Numero di slot per sensori/attuatori: 10
Lunghezza del cavo preconfezionato: 5 m
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O: 2 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Lunghezza del cavo: 2 m
Numero di poli: 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Lunghezza del cavo: 1 m
Colore della guaina del cavo: Grigio
Numero di poli: 4
Grado di inquinamento: 2
Materiale del corpo: Alluminio
Temperatura ambiente: -40...-40 °C