pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK19050EA10 PB FC M12 PLUG PRO M12 - 6GK19050EA10

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura ambiente - -40...-40 °C

  • Grado di inquinamento - 2

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Grado di protezione (IP), montato - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4019169852319

Codice prodotto

SIE6GK19050EA10

Cod. produttore

6GK19050EA10

Produttore

SIE

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

    Profibus FC M12 Plug PRO

    Il PROFIBUS FC M12 Plug PRO è un connettore M12 con robusta custodia in metallo, progettato per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di connettore: M12 con custodiain metallo
    • Tecnica di collegamento: FC
    • Uscita: cavo assiale
    • Compatibile con: ET 200 PRO inserto maschio (B-coded)
    • Contenuto della confezione: 5 pezzi

    Vantaggi per i clienti:

    • Robustezza e durabilità grazie alla custodia in metallo.
    • Facilità di collegamento con la tecnologia FC.
    • Adatto per ambienti industriali con requisiti di affidabilità elevati.
    • Possibilità di utilizzo con dispositivi ET 200 PRO.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS