pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGSZ33PDP SCATOLA DI DERIVAZIONE PER PROFIBUS DP - XGSZ33PDP

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXGSZ33PDP SCATOLA DI DERIVAZIONE PER PROFIBUS DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119041775

Codice prodotto

TSIXGSZ33PDP

Cod. produttore

XGSZ33PDP

Produttore

TSI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Cassetta di collegamento Profibus DP, 3 canali per antenne intelligenti XGCS. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: scatola connessione Profibus - nome abbreviato: XGSZ33 - compatibilità: Profibus DP V1 - nome stazione: XGCS49, XGCS89 - collegamento elettrico: 1 connettore femmina M12 4 pin per connessione PC (codifica A), 1 connettore femmina M12 5 pin per uscita rete (codifica B), 1 connettore maschio M12 4 pin per alimentazione (codifica A), 1 connettore maschio M12 5 pin per ingresso rete (codifica B), 3 connettori femmina M12 5 pin per stazioni XGCS (codifica A). Benefici: Pronti per l' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e piùsemplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell'accesso....