Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 8
Numero di contatti di potenza: 8
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Estremità libera
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 2
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Numero di poli: 3
Con conduttore di protezione: no
Esecuzione della scatola: Diritto
Grado di inquinamento: 1
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori: 2
Tensione nominale: 30 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 2.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 1...60 V
Principio di funzionamento: Potenziometrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Forma della scatola: Cilindro, filettatura
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)