pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0011 NBB2-6,5S16-E2 - 304615-0011

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP304615-0011 NBB2-6,5S16-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Diametro del sensore - 6.5 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079646970

Codice prodotto

PEP304615-0011

Cod. produttore

304615-0011

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

16 mm

Diametro del sensore:

6.5 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

2 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro liscio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: Cylindrical, flat, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67