Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Tipologia: Encoder incrementale
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare: Onda completa
Numero max. di impulsi: 500
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Programmabile/configurabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
- copia
- copia
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 8
Protocollo radio: ISO 15693
Frequenza: 13.56...13.56 MHz
Portata max.: 160 mm
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Piegato ad angolo
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 5
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 12 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Numero di poli: 4