pagina iniziale

YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P18NA340 INTERR. DI PROSSIMITA - XS4P18NA340

copiacopia
YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXS4P18NA340 INTERR. DI PROSSIMITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo radiale

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN/NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110913354

Codice prodotto

TSIXS4P18NA340

Cod. produttore

XS4P18NA340

Produttore

TSI

Distanza di commutazione:

8 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo radiale

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

NPN/NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

1

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

2000 Hz

Resistenza alle interferenze da campi magnetici:

A prova di interferenze da campo magnetico continuo

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

200 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Sens. induttivo XS4 M18, L 33,5mm, PPS, Sn 8mm, 12...24V CC, Cavo 2m. gamma prodotto: OsiSense XS - nome gamma: utilizzo generico - tipo di sensore: sensore di prossimità induttivo - applicazione: - - nome del sensore: XS4 - forma del sensore: cilindricoM18 - dimensioni: 36 mm - tipo di corpo: fisso - materiale: plastica - tipo segnale di uscita: digitale - tipologia di cablaggio: 3 fili - tipo di circuito uscita: CC - lunghezza cavo: 2 m. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc....