Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Lunghezza del cavo: 0 m
Numero di poli: 4
Valore iniziale intervallo di misura corrente: 100 A
Frequenza della tensione nominale: 1000 Hz
Valore finale dell'intervallo di misura corrente: 100 A
Altezza del sensore: 40 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 118 mm
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Materiale del rivestimento di contatto: Oro
Materiale del corpo base del contatto: Rame
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Distanza di commutazione: 8 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 1.5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 56 mm
Diametro del sensore: 12 mm