pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP75009694 EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1) - 75009694

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP75009694 EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione della scatola - Diritto

  • Dimensione della filettatura metrica - 7

  • Diametro del connettore - 23 mm

  • Corrente nominale In - 26 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044774419848

Codice prodotto

LPP75009694

Cod. produttore

75009694

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione della scatola:

Diritto

Dimensione della filettatura metrica:

7

Diametro del connettore:

23 mm

Corrente nominale In:

26 A

Temperatura ambiente:

-25...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Zinco

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con conduttore di protezione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP68

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP75009694 - EPIC POWER LS1 KIT D6 3 PE 4 K (1)