pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222512 NJ15-30GM50-A2 - 222512

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP222512 NJ15-30GM50-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 50 mm

  • Diametro del sensore - 30 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079384278

Codice prodotto

PEP222512

Cod. produttore

222512

Produttore

PEP

Lunghezza del sensore:

50 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Cilindro, filettatura

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Metallo

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303, Degree of protection: IP67