Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola: Diritto
Lunghezza del cavo: 5 m
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 5 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Per diametro esterno cavo: 8...10 mm
Esecuzione del contatto: Presa
Esecuzione della scatola: Diritto
Numero di slot per sensori/attuatori: 8
Lunghezza del cavo preconfezionato: 15 m
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori: M12
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Altro
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Grado di protezione (IP), montato: IP67
Tensione nominale: 30 V
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 19...28 V
Principio di funzionamento: Magnetostrittivo
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M8
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4