MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000P74110000000 M12 FEM. 0? T-CODE A CABLARE - 7000P74110000000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Per diametro esterno cavo - 8...10 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Dimensione della filettatura metrica - 12
Diametro del connettore - 20.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4048879653855
Codice prodotto
MUE7000P74110000000
Cod. produttore
7000P74110000000
Produttore
MUE
Esecuzione del contatto:
Presa
Per diametro esterno cavo:
8...10 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro del connettore:
20.2 mm
Corrente nominale In:
12 A
Tensione nominale:
63 V
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di bloccaggio:
Raccordo a vite
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


