pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6625561 PKW4M-10/TXL - 6625561

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6625561 PKW4M-10/TXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101273151

Codice prodotto

TUK6625561

Cod. produttore

6625561

Produttore

TUK

Actuator, Sensor and Supply Cable, PUR, Connection Cable, Cable length 10 m, Female M8, angled, 4-pin, Jacket material: PUR, Jacket color: black, Suitable for drag chain use, Resistant to chemicals, UV radiation and oils, Flame retardant (FT2 acc. to UL 1581, IEC 60332-2-2), Resistant to welding sparks, Free from halogen, silicone, PVC and LABS, Particularly resistant to abrasion, Approval: cULus, RoHS compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 10 m