Rilevamento elettronico e connessione
10000 prodotti
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Quasi a filo
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale: 11...32 V
Principio di funzionamento: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Altezza: 48.5 mm
Grado di protezione (IP): IP65
Larghezza: 23.5 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Maschio (connettore)
Lunghezza del cavo: 1 m
Materiale di rivestimento del cavo: Poliuretano (PUR)
Lunghezza del cavo: 10 m
Numero di poli: 3