pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802784 NBN4-F29-A2 - 802784

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP802784 NBN4-F29-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 10 mm

  • Altezza del sensore - 6 mm

  • Lunghezza del sensore - 27 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000113005

Codice prodotto

PEP802784

Cod. produttore

802784

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

6 mm

Lunghezza del sensore:

27 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Cavo

Forma della scatola:

Blocco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 4.75 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PPS, Degree of protection: IP67